曜日別特売

センターファインダ RS PRO

センターファインダ RS PRO - RS PRO
仕様
応用例 = 検索センター
製品カテゴリ = ウィグラーセット
シャンク径 = 3/8インチ
RS Proウィグラセット. RS Proウィグラセットは、フライス盤のスピンドル用に設計されています。 このセットでエッジ又はマーキングを正確に判定して、機械加工作業の準備段階で対象物の中心を定めます。. 特長と利点:. 精密研磨工具鋼 オフセットインジケータホルダと、アタッチメント保持用に改良されたチャックを装備 アタッチメントを交換可能 工具は数多くの用途に適応 アタッチメントは、角度位置や正確な同心性の調整が可能なボールスイベルジョイントのチャック / クランプにはめ込み. 用途情報. RS Proウィグラセットは、振れや同心性の確認、中心の設定、平坦面の真直度や位置合わせの確認に最適な製品です。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545929661230932
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする