曜日別特売

RS PRO 相回転テスター(1231932)

RS PRO 相回転テスター(1231932) - RS PRO
仕様
接続タイプ = ワニ口クリップ
過電圧カテゴリ = CAT III 600V
安全カテゴリ = CAT III 300 V
非接触 = 非接触
消費電流 = 20mA
電池寿命 = 1年(最低)
バッテリタイプ = 9 Vアルカリ
電源 = 電池
寸法 = 130 x 69 x 32mm
重量 = 130g
高さ = 32mm
長さ = 130mm
最大周波数 = 400Hz
安全カテゴリレベル = CAT III
自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9020相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9020は、相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。回転磁場表示により、9 Vアルカリ電池で、モーター接続と磁場検出をすべて特定します。 使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 公称電圧回転方向: 1 → 400 V ac 公称電圧相表示: 120 → 400 V ac 周波数範囲: 2 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル 動作高度: 2000 m 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545929931231932-1306832130
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする