曜日別特売

RS PRO クランプメータ ILCM03A

RS PRO クランプメータ ILCM03A - RS PRO
仕様
絶対最大交流電流測定 = 60A ac
絶対最大交流電圧測定 = 400V ac
絶対最大抵抗測定 = 400Ω
モデル番号 = ILCM03A
AC電流測定分解能 = 10μA
クランプメータータイプ = 漏洩電流クランプ
最高交流電流精度 = ± ( 1 % rdg + 3 dgt )
最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 2 dgt )
最大導体サイズ = 30mm
キャリングケース、ユーザーマニュアル、1.5 V電池 x 2、テストリードセット. RS Pro漏洩電流クランプメータILCM 03. RS Pro ILCM 03は、60 AまでのAC電流の安全な非侵入型測定用に設計されたコストパフォーマンスの高い漏洩電流クランプです。5つの測定範囲を備えていて、40 mAでは10 μAの高分解能で測定できます。最大30回/秒の高速棒グラフ表示機能も備えています。. 特長と利点. 4000カウント3 桁、アナログ棒グラフ表示付き大型液晶ディスプレイ 測定範囲: 40 mA、400 mA、4 A、40 A、60 A 10 μAの高分解能 直径30 mmの導体ジョー能力 400 V ac電圧範囲 400 Ω抵抗及び導通範囲、40 Ω未満ブザー警告 自動電源オフ選択可能 最大値 / 最小値、データ保持機能 ゼロ / 相対値機能 使いやすいシングルロータリスイッチ 寸法: 210 x 62 x 35.6 mm 重量: 200 g (電池を含む)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545930631232204
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする