曜日別特売

RS PRO クランプメータ 90 x 51 x 275mm ICM139R

RS PRO クランプメータ 90 x 51 x 275mm ICM139R - RS PRO
仕様
絶対最大交流電流測定 = 1kA ac
絶対最大直流電流測定 = 1kA dc
絶対最大交流電圧測定 = 750V ac
絶対最大直流電圧測定 = 1000V dc
絶対最大抵抗測定 = 400Ω
モデル番号 = ICM139R
AC電流測定分解能 = 100mA
DC電流測定分解能 = 100mA
最高直流電流精度 = ± ( 1 % rdg + 3 dgt )
クランプメータータイプ = 多機能クランプ
最高交流電流精度 = ± ( 1.5 % rdg + 5 dgt )
最高交流電圧精度 = ± ( 1 % rdg + 5 dgt )
最高直流電圧精度 = ± ( 0.7 % rdg + 2 dgt )
動作温度 Min = 0℃
バッテリ(充填済み)、テストリード線、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS Pro ICM139Rクランプメータ. RS Pro ICM139Rは、頑丈で低コストのユニットで、ハイスペックな性能を発揮します。. 特長と利点:. 4000カウント、バックライト付きデジタルディスプレイ、アナログ棒グラフ表示 ACモードで真の実効値(True RMS)を測定 ニッケルスチール合金ジョーメカニズム 1000 A ac/dcの電流測定 1000 V AC / DC電圧測定 抵抗 / 導通ブザー ;30 Ω 表示保持及び最小最大機能 A ac / V acのピークを10 ms保持 周波数カウンタ 自動電源オフ(30分) 直径51 mmの導体ジョー能力 独立したバッテリコンパートメント EN61010 CAT IV 600 V / CAT III 1000 Vに準拠
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545933771233227
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする