曜日別特売

RS PRO クランプメータ 56 x 32 x 180mm ICM20

RS PRO クランプメータ 56 x 32 x 180mm ICM20 - RS PRO
仕様
絶対最大交流電流測定 = 400A ac
モデル番号 = ICM20
AC電流測定分解能 = 100mA
クランプメータータイプ = 電流クランプ
最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 0.5 A )
電源 = 電池
PP3電池(充填済み)、取扱説明書、キャリングケース. RS Pro ICM20電流クランプメータ. 安全な非侵入型AC電流測定に合わせて設計されたRS Pro ICM20電流クランプ、最高400 Aまで測定可能. 特長と利点:. 2000カウント大型LCDディスプレイ 400 AまでのAC電流を測定 データ保持 最大値保持 電池交換が簡単 導体サイズ: 直径27 mm 耐落下強度: 1.2 m 自動電源オフによりバッテリ寿命を最大化 EN61010-1CAT. III 600 V安全基準に準拠
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545934041233230
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする