曜日別特売

RS PRO クランプメータ 78 x 51 x 235mm ICM136R

RS PRO クランプメータ 78 x 51 x 235mm ICM136R - RS PRO
仕様
絶対最大交流電流測定 = 600A ac
絶対最大直流電流測定 = 600A dc
絶対最大交流電圧測定 = 600V ac
絶対最大直流電圧測定 = 600V dc
絶対最大抵抗測定 = 400Ω
モデル番号 = ICM136R
AC電流測定分解能 = 100mA
DC電流測定分解能 = 100mA
最高直流電流精度 = ± ( 1.9 % rdg + 5 dgt )
クランプメータータイプ = 多機能クランプ
最高交流電流精度 = ± ( 1.9 % rdg + 5 dgt )
最高交流電圧精度 = ± ( 1 % rdg + 5 dgt )
最高直流電圧精度 = ± ( 0.7 % rdg + 2 dgt )
安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V
EN61010 CAT. III 600 V. テストリード、バッテリ、キャリングケース、取扱説明書. RS Pro ICM136R True RMSクランプメータ. RS Pro ICM 136Rクランプメータ ホール効果技術とニッケル鋼合金のジョーを採用しているので、最高600 A ac/dc電流を正確に測定できます。. 特長と利点:. バックライト付き4000カウントLCDディスプレイ、アナログ棒グラフ表示 ACモードで真の実効値(True RMS)を測定 600 A ac/dc電流の測定 600 V AC / DC電圧測定 導通ブザーによる抵抗測定 表示の保持 / ピーク保持 (10 ms) 最大導体サイズ: 35 mm径 最大バスバーサイズ: 40 x 15 mm DCAゼロ設定キー min / max機能 周波数カウンタ 自動電源オフ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545935081233222
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする