曜日別特売

RS PRO ファンクションジェネレータ/周波数カウンタ USB

RS PRO ファンクションジェネレータ/周波数カウンタ USB - RS PRO
仕様
最大周波数範囲(正弦波) 25MHz
最小周波数範囲(正弦波) 1μHz
最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) 25MHz
最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) 1 μHz
最大周波数範囲(三角波/ SAW波) 1MHz
デジタル周波数 あり
デジタル振幅、オフセット あり
内部リニアおよびログスイープ あり
変数スイープ あり
内部および外部振幅変調 あり
FM変調 あり
タイムベース精度 ±20ppm
インターフェースタイプ USB
電源コード、テストリード(x 2)、ユーザーマニュアルCD、クイックスタートガイド. RS Pro AFG-21225完全デュアルチャンネル任意波形関数発生器. RS Pro AFG-21225は、ベースレベルのデュアルチャンネル任意関数発生器であり、このクラスにおいて優れた機能を備えています。 同様のチャンネルが2つ搭載されているので、差動信号又はIQ変調などのデュアル信号用途に適合します。 これらのチャンネルは、独立構成又は相関構成(カップル、トラッキング、位相)で使用することができます。 AFG-21225で任意のカスタマイズ波形を生成する場合は、PCソフトウェアによる波形の編集、パネルでのポイント単位の編集、CSVファイルの読み込み、ISO-TECH IDSシリーズオシロスコープから捕捉した波形の読み込みという4つの方法があります。 AFG-21225は3.5インチのLCDを搭載しているので、出力によって形成される完全波形などの操作情報を表示できます。 使いやすく、コストパフォーマンスの優れたAFG-21225は、実用的な計器の選択肢となる他、開発プロセスを短縮する機能も備えています。. 特長と利点:. 広い周波数範囲: μHz 25MHz (正弦波) μHzの分解能(フルレンジ) 両方のチャンネル用に標準120 MSa/s、10ビット、4000点の任意関数を内蔵 完全デュアルチャンネル出力 CH2はCH1と同じ特性 デュアルチャンネルは、カップル、トラッキング、位相の各操作に対応 矩形波形の場合は1 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 使いやすいインターフェイスにより、パラメータ設定やパラメータ表示が簡単 標準のAM FM PM FSK SUM スイープ バースト及び周波数カウンタを内蔵 リモートコントロール及び波形編集用のUSBホスト デバイスインターフェイスを装備. 用途. 電源 トランスのシミュレーション 従来型 モータ電源 実験 教育研究向け トリガ又は同期用のパルス信号 車載電子部品
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545935261233534
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする