曜日別特売

RS PRO オシロスコープ, 4 Ch, 200MHz

RS PRO オシロスコープ, 4 Ch, 200MHz - RS PRO
仕様
チャンネル数 4
帯域幅 200MHz
オシロスコープタイプ デジタルストレージ
電源 メイン
ディスプレイのタイプ LCD
最小垂直軸感度 1mV/div
最大垂直軸感度 10V/div
最小タイムベース 1ns/div
画面サイズ 8インチ
サンプルレートランダム 1 GSa/s
安全カテゴリ電圧 300V
切替可能パッシブプローブ(チャンネルあたり1個)、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル(CD-ROM収録)、電源コード. PCソフトウェア(OpenWaveソフトウェア)及びドライバ(USBドライバ、LabViewドライバ)は無料でダウンロード可能. RS Pro IDS-2000EシリーズVisual Persistenceオシロスコープ. RS Pro IDS-2000Eシリーズデジタルストレージオシロスコープは、通常は非常に高価なスコープや高価なアドオンでしか利用できない機能を備えています。 このモデルはVisual Persistence Oscilloscope (VPO)テクノロジーを採用しています。 高密度ICを使用してハードウェアアクセラレーションを実行しているので、取得したデータすべてが波形画像として表示されます。 RS Pro IDS-2000Eシリーズは、8インチ800 400 16:9 TFT LCDディスプレイと最大1 mV/divの垂直レンジによって複雑な波形やランダムな波形を明確に表示することができます。. 特長と利点:. メモリ深度: 10 VPO波形表示技術 波形の更新速度: 120,000 wfm/秒 8インチ800 480 TFT LCDディスプレイ FFT: 最大1 Mpts デジタルフィルタ機能 波形分割 波形検索機能 l2C SPI UART CAN LINシリアルバストリガ及びデコード機能 長期間の波形監視用のデータログ機能 ネットワークストレージ機能 寸法: 384 208 127.3 mm 重量: 2.8 kg
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5459355312335532004
オープン
309,800
340,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする