電圧インジケータ RS PRO(1241962)

電圧インジケータ RS PRO(1241962) - RS PRO
仕様
最大電圧 = 750V ac/dc
導通チェック = あり
安全カテゴリ = CAT III 750 V, CAT IV 600 V
ディスプレイのタイプ = LCD
RCDトリップ試験 = あり
IP評価 = IP65
バッテリタイプ = 1.5 V単四電池、1.5 V IEC LR03
電源 = 電池
寸法 = 68 x 29 x 239mm
重量 = 240g
高さ = 239mm
長さ = 68mm
動作温度 Max = +50℃
幅 = 29mm
CAT IV 600 V / CAT III 750 Vの安全保護規格. 電池及び取扱説明書. RS Pro IVT20電圧テスターLCD. RS Pro IVT20 2極電圧及び導通テスターは、丈夫で使いやすい製品です。IVT20 電圧テスターには、 ACV 、 DCV 、 Ω 、導通、ダイオードなどの自動検出機能が搭載されています。. 特長と利点. 2極テスト、2000カウントのデジタルディスプレイ ACV、DCV、Ω、導通及びダイオードの自動検知 内蔵単極テストで、位相検出 ロータリフィールド表示 周波数表示付きACV測定用のデュアルディスプレイ AC-DC容量: 750 V 1 K Ωの抵抗範囲 1H Hzの周波数カウンタ 導通ブザー 超高輝度白色LEDトーチ ねじ止め式先端アダプタには、直径2又は4 mmのプローブ先端を選択 セルフテスト 屋外用のIP65噴射水及び防塵保護 便利なバッテリドアが付いたコンパクト設計 電力要件: 2 x 1.5 V IEC LR03又は単四電池 寸法: 68 mm x 239 mm x 29 mm P2Xテストプローブ(伸縮可能なプローブ先端シュラウド) 仕様: 電圧テスト範囲: 12 → 750 V ac/dc 抵抗テスト - 範囲 0-2K Ω 周波数テスト - 範囲: 1 Hz → 999 Hz 導通テスト - しきい値 ; 200 Ω ダイオードテスト範囲 - 0.3 → 0.9 V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545937971241962750750--240バッテリ6829239
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする