曜日別特売

Stanley 検電器ドライバー

Stanley 検電器ドライバー - STANLEY(Stanley Black & Decker)
仕様Fatmax電圧テスタ. クロムバナジウムスチール製ブレードにより、安全で長い製品寿命を実現 絶縁プラスチック製ハンドルで完全な安全性 ネオンインジケータランプをハンドル内部に配置 VDE / GS認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54594016FMHT0-64985------
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする