RS PRO マルチメータ用 テストリードキット, 1.25m

RS PRO マルチメータ用 テストリードキット, 1.25m - RS PRO
仕様
リードタイプ = テストリードキット
コネクタ タイプ = ライトアングルプラグ
ヒューズ = あり
リード長 = 1.25m
安全カテゴリ電圧 = 1000V
安全カテゴリ = CAT III 1000 V
安全カテゴリレベル = CAT III
高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. テストリード及びクリップは、赤と黒1つずつのペアで提供されます。. ヒューズ付きテストリードキット、直角プラグ. このヒューズ付きテストリードキットは高度な保護性能を備えていて、最大1000 Vの高エネルギー回路を安全に計測することができます。高い安全性を実現できるように赤と黒の両方のプローブにヒューズが付いています。別売り交換用ヒューズについてはRS品番 ; 161-1530 161-1530 を参照. 特長と利点. 直角プラグ 各リードには500 mA / 1000 V 50 kAの速断型高遮断容量ヒューズが付いています。 一体型ヒューズホルダ 摩耗インジケータを搭載した二重絶縁シリコンケーブル. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545940771253731全般
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする