RS PRO マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m(1253733)

RS PRO マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m(1253733) - RS PRO
仕様
リードタイプ = テストリードキット
コネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ
リード長 = 1.2m
許容電流値 = 15A
安全カテゴリ電圧 = 1000V
安全カテゴリ = CAT III 1000 V
安全カテゴリレベル = CAT III
高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. シュラウド付き直角4 mmプラグと14 mmの金属先端のテストプロッドを備えたテストリード x 1ペア、プッシュフィット式わに口クリップ x 1ペア、縮径エンドクリップ x 1ペア. わに口クリップ付きテストリードキット、1000 V. テストプロッドとシュラウド付き直角4 mmプラグを備えた1.2 mのシリコンリードペアです。使いやすいプッシュフィット式わに口クリップが付属されています。. 特長と利点. 先端径: 14 mm 定格: 15 A
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545940951253733全般
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする