RS PRO マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m(1253735)

RS PRO マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m(1253735) - RS PRO
仕様
リードタイプ = テストリードキット
コネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグ
リード長 = 1.2m
許容電流値 = 15A
安全カテゴリ電圧 = 1000V
安全カテゴリ = CAT III 1000 V
安全カテゴリレベル = CAT III
安全作業電圧は、これらのリードとそれらが接続されているテストメータの組み合わせによって決まります。テストメータでこれらの高性能マルチメータテストリードセットを使用する前に、テストメータ自体の保護機能、ヒューズ、及び安全定格を確認してください。. RS Pro マルチメータテストリードセット、 1000 V. この高品質マルチメータテストリードセットは、IEC1010 Cat III 1000 V安全基準に適合するように設計されたテストリードとアクセサリで構成されています。IEC1010 CAT III 1000 V定格のマルチメータ及びその他のテスト機器で使用するのに最適です。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 セットは鋭い歯およびばねの設計として非常に有用であるワニクリップ ( 別名わにクリップである ) を含んでいるそれらは何でもにすぐにおよび容易なテスト関係を作ることができることを意味する。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます。 RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点:. リード長は 1.2m の二重絶縁シリコンで、銅の導体は単線で接続されています 定格電流 15 A. セットの内容. 1.2 mシリコンラバーリードペア(両端はそれぞれ4 mmシュラウド付き直角プラグと4 mmシュラウド付きストレートプラグ) x 1ペア 2.0 mmの金属先端のプラグイン式マルチメータプローブ x 1ペア プラグイン式スプリング内蔵グラバフック x 1ペア プラグイン式わに口クリップ x 1ペア. 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545941131253735全般
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする