曜日別特売

RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253738)

RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253738) - RS PRO
仕様
アクセサリタイプ = わに口クリップ
RS Proわに口クリップ(ヒューズ付きテストプローブ用). GS38ヒューズ付きテストリード及びプローブで使用するわに口クリップです。. 特長と利点. IEC61010定格 測定カテゴリ: 1000 V CAT III / 600 V CAT IV 定格電流: 30 A 絶縁カテゴリ: 二重 / 強化 汚染レベル: 2 ヒューズ付きテストリードキットやヒューズ付きプローブキット用のねじ込み式アクセサリ 色: 赤、黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545941381253738全般
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする