曜日別特売

RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253740)

RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253740) - RS PRO
(1件のレビュー)

赤色・黒色のわに口クリップが各1個入ったセット品。
4mmシュラウドソケット接続で、CAT III、CAT IV、600V、1000Vのマルチメータテストリードセットとの併用向けアクセサリです。
すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。
米国(ANSI/ESD S20.20:2014 )、欧州(BS EN61340-5-1:2007 )の静電制御基準に準拠して製造されています。

仕様アクセサリタイプ = わに口クリップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545941471253740全般
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54594147
2024-01-14
用途: テスターリードの先の取付
寺田デンキ

ワニ口クリップで挟めるので両手が使えて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする