曜日別特売

Pico Technology PicoScope 4000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 20MHz

Pico Technology PicoScope 4000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 20MHz - PICO TECHNOLOGY
仕様
チャンネル数 = 4
帯域幅 = 20MHz
オシロスコープタイプ = PCベース
シリーズ = PicoScope 4000
最小垂直軸感度 = 2mV/div
最大垂直軸感度 = 10mV/div
サンプルレートランダム = 256 Mサンプル/秒
安全カテゴリレベル = CAT III
Picoscope 4444高分解能差動USBオシロスコープ. PicoScope 4444とアクセサリを使用すると、さまざまな用途の性格で詳細な測定ができます。PicoScope 4444の核をなしている先進のオシロスコープは、ユーザーのニーズを上回る以下のような機能を備えています。. 主な特徴. 完全差動高インピーダンス入力 x 4. 帯域幅: 20 MHz. 変更可能な解像度: 12又は14ビット. 大容量メモリ: 256 MS. コモンモードノイズを排除. インテリジェントプローブ / クランプ対応のインターフェイス. ミリボルト単位から50 Vまで対応する低電圧プローブ. 高電圧用途向けの1000 V CAT IIIプローブ. 10000波形分のサイクリックバッファ. 更新速度: 最大10万波形/秒. シリアルバスデコード. マスク制限テスト. 先進の演算機能とフィルタ処理. 測定値の統計処理. 高度なデジタルトリガ. USB 3.0接続及び給電. 代表的用途. 接地基準ではない信号の測定. 単相 / 三相の電圧 / 電流の安全な測定. 測定用の電力をモバイル / IoTデバイスから給電. 主電源の品質テスト. SMPS設計. ハイブリッド車や電気自動車の設計. モータの駆動部やインバータ. 生体医学用電子機器. 単一チャンネルで差動信号(CAN、平衡オーディオ)を測定. インテリジェントな差動入力. 従来のオシロスコーププローブを使用する場合は、高インピーダンス入力と低インピーダンス接地との間でシングルエンド測定を行います。. 差動オシロスコープでは、2か所の高インピーダンス入力館の測定を行い、両側とも接地されていない部品やテストポイントの間での測定が可能です。また、差動入力はコモンモードノイズを排除します。どちらの高インピーダンス入力でも同じように拾われたノイズが排除されます。. PicoScope 4444に4つある入力チャンネルはどれもインテリジェントプローブインターフェイスで、互換性のあるプローブを認識し、必要に応じて給電します。チャンネルごとに電圧又は電流プローブを選択できます。. 非減衰プローブでは、ミリボルト単位から±50 Vまでの信号を高分解能、低ノイズで測定できます。減衰プローブでは、最大1000 V CAT IIIの信号を測定できます。電流プローブは最大2000 Aまでに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54594969PicoScope 4444204
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする