曜日別特売

External humidity/temp probe 12mm

External humidity/temp probe 12mm - testo(テストー)
仕様
絶対最大温度測定 = +50℃
最大湿度測定 = 100%RH
最高温度測定精度 = ±0.3 ℃
最高湿度測定精度 = ±2 %RH
モデル番号(P) = 0572 2154
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545960370572 2154
38,000
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする