仕様プローブタイプ = ミニチュア
減衰 = 1:10
帯域幅 = 500MHz
最大コモンモード入力電圧 = 1.5kV
コネクタ タイプ = BNC
プローブ数 = 1
安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II
安全カテゴリ電圧 = 400 Vrms, 500 Vrms
安全カテゴリ = CAT I 500 Vrms, CAT II 400 Vrms
上昇時間 = <0.7ns
RS Proパッシブオシロスコーププローブ - RS-HF 612RA、10:1ミニチュアプローブ、読み取り値対応. RS Pro RS-HF 612RAパッシブオシロスコーププローブは、高性能2.5 mmプローブの新しいシリーズに属しています。このプローブの帯域幅は500 MHz、減衰比は10:1固定です。さらに、このモデルは、BNCコネクタに読み取り値アクチュエータピンを備えています。 コンパクトデザインでSMTコンポーネントの測定に最適です。このプローブには、スプリング式のプローブ先端や固定プローブ先端を含むアクセサリキット一式が付属します。. 付属アクセサリ: 色分けリング x 8 - 4色(各色2個入り) スイベル式アースリードアダプタ x 1 スイベル式アースリード x 1 トリミング工具 x 1 わに口クリップ付きアースリード x 1 リジッドプローブ先端 x 1 スプリングプローブ先端 x 1 プローブ先端カバー x 1 ショートカラー x 1 ロングカラー x 1 IC先端絶縁体 x 5 先端絶縁体 x 1 2.5 mmプローブ先端用BNCアダプタ x 1 アーススプリング x 1 2.5 mmプローブ先端用基板アダプタ x 1 スプリングフック x 1. 主な対応アクセサリ:. ; 1466627 1466627 - (RS-21071) - RS Pro HFアクセサリ27点キット ; 1466628 1466628 - (RS-21072) - RS Proミニテストクリップ、デュアルアダプタ付き