仕様色 = 赤
許容電流値 = 4A
定格電圧 = 60V dc
コンタクト材質 = スチール
チップサイズ = 4mm
プローブソケットサイズ = 4mm
長さ = 148mm
KLEPS 60 4 mm 安全クランプテストプローブです. Terminal Connector : Φ 4 mm 、全長: 148 mm 、クランプ範囲: Φ 4 mm 、ジョー開口部: 3.5 mm グリップジョーとフレキシブルシャフトを備えたクランプタイプのテストプローブです。 グリップジョーの特殊な形状により、最大 Φ 4 mm までのピンやワイヤを滑らずに圧着できます。 Φ 4 mm ソケットコネクタ付きで、スプリング付きの Φ 4 mm プラグを接続可能 追加のねじ接続により、最大 Φ 2 mm までのプラグとケーブルを接続可能 ソケットの材質:黄銅、グリップジョーはニッケルめっきも施されています。