ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973053100)

ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973053100) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 黒
許容電流値 = 4A
定格電圧 = 60V dc
コンタクト材質 = スチール
チップサイズ = 4mm
プローブソケットサイズ = 4mm
長さ = 148mm
KLEPS 60 4 mm 安全クランプテストプローブです. Terminal Connector : Φ 4 mm 、全長: 148 mm 、クランプ範囲: Φ 4 mm 、ジョー開口部: 3.5 mm グリップジョーとフレキシブルシャフトを備えたクランプタイプのテストプローブです。 グリップジョーの特殊な形状により、最大 Φ 4 mm までのピンやワイヤを滑らずに圧着できます。 Φ 4 mm ソケットコネクタ付きで、スプリング付きの Φ 4 mm プラグを接続可能 追加のねじ接続により、最大 Φ 2 mm までのプラグとケーブルを接続可能 ソケットの材質:黄銅、グリップジョーはニッケルめっきも施されています。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54596493973053100
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする