RS PRO
電圧インジケータ RS PRO(1611627)
仕様
最大電圧 = 1000V ac
安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
ディスプレイのタイプ = LED灯
IP評価 = IP67
バッテリタイプ = 単四電池
電源 = 電池
寸法 = 25 x 21 x 158mm
重量 = 34g
高さ = 158mm
長さ = 25mm
動作温度 Max = +50℃
安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54596597
1611627
-
1k
-
-
34
バッテリ
25
-
158
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください