RS PRO
RS PRO クランプメータ 106 x 28 x 180mm
仕様
絶対最大交流電流測定 = 3kA ac
AC電流測定分解能 = 0.01A
最高交流電流精度 = ±3 %
真のRMS = あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54596624
1611631
100m
3k
バッテリ
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください