フルーク テストアダプタ, 0.76mm プラグ, 黒 4691-0

フルーク テストアダプタ, 0.76mm プラグ, 黒 4691-0 - フルーク(FLUKE)
仕様
色 = 黒
プラグサイズ = 0.76mm
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 金
許容電流値 = 3A
定格電圧 = 70V dc
オス/メス = オス
特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストに図示されていないテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルテストアダプタ. マルチピン / マルチソケットラック及びパネルコネクタのアクセスが困難なコンタクトをすばやくテストできるアダプタです。 隣接するコンタクトのテストを行えるフレキシブルチップを採用しています。 柔軟性の高い完全絶縁により短絡とコンタクトの損傷を保護できます。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545966854691-0全般
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする