曜日別特売

マルチコンタクト バナナプラグ 48.2mm 赤

マルチコンタクト バナナプラグ 48.2mm 赤 - MULTI-CONTACT
仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
端子方法 = Tab
定格電圧 = 1 kV, 5 kV
許容電流値 = 10A
コンタクトめっき = 金
長さ = 48.2mm
安全上の理由から、このソケットはXHM-5000又はXHL-5000リードにのみ対応しています。. 5 kVパネルソケットXHB-5000. 硬質の絶縁Φ 4 mmソケットで、高電圧に対応しています。 プラスチック、金属などのパネル又はハウジングにねじ込んで取り付けます。. 定格電圧: 5 kV CAT I (つまり、テスト機器の出力電圧)又は1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 10 A 後部の端子: 4.8 x 0.8 mフラットタブ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5459676466.9427-22全般
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする