仕様色 = 赤
プラグサイズ = 4mm
ソケットサイズ = 4mm
コンタクトめっき = ニッケル
許容電流値 = 2A
定格電圧 = 1kV
オス/メス = オス - メス
XMA磁気アダプタ. ねじヘッド用磁気アダプタは、少しくぼんだチップの形により、ドーム型のねじヘッドにぴったり接着及び接触します。 Φ 4 mmシュラウドセーフティプラグに対応しています。. XMA-7定格電圧: 1000 V CATIII (IEC/EN61031-031準拠) XMA-11定格電圧: 1000 V CATIV (IEC/EN61031-031準拠)