曜日別特売

マルチコンタクト テストアダプタ, 7mm プラグ, 4mm ソケット, 赤 66.9516-22

マルチコンタクト テストアダプタ, 7mm プラグ, 4mm ソケット, 赤 66.9516-22 - MULTI-CONTACT
仕様
色 = 赤
プラグサイズ = 7mm
ソケットサイズ = 4mm
コンタクトめっき = ニッケル
許容電流値 = 2A
定格電圧 = 1kV
オス/メス = オス - メス
XMA磁気アダプタ. ねじヘッド用磁気アダプタは、少しくぼんだチップの形により、ドーム型のねじヘッドにぴったり接着及び接触します。 Φ 4 mmシュラウドセーフティプラグに対応しています。. XMA-7定格電圧: 1000 V CATIII (IEC/EN61031-031準拠) XMA-11定格電圧: 1000 V CATIV (IEC/EN61031-031準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5459687766.9516-22全般
オープン
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする