マルチコンタクト 66.9474-21 わに口クリップ 20A 20mm, 黒

マルチコンタクト 66.9474-21 わに口クリップ 20A 20mm, 黒 - MULTI-CONTACT
仕様
許容電流値 = 20A
ジョー開口 = 20mm
コンタクト材質 = ニッケルめっき - スチール
絶縁 = あり
色 = 黒
CE、UL. CAT IVジョーグリップAB-200. スチールジョーのテストグリップは、ジョー開口部が20 mmのため、アースレールや断面積が大きいケーブルへの接続に最適です。 ジョーは、隣接するメタルワークに誤接触しないように絶縁物で覆われています。 このグリップはCat IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V Cat IV (IEC/EN61010-031:2002準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5459694766.9474-21全般
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする