ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
PICO TECHNOLOGY
Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 60MHz
仕様
チャンネル数 = 2
帯域幅 = 60MHz
オシロスコープタイプ = PCベース
シリーズ = 5000D
電源 = USB
最小垂直軸感度 = 2mV/div
最大垂直軸感度 = 4V/div
最小タイムベース = 1ns/div
サンプルレートランダム = 2.5 Gsps
上昇時間 = 5.8ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54597656
PicoScope 5242D MSO
60
2
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
測定・測量用品
測定用品
電気測定
オシロスコープ
デジタルオシロスコープ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります
デジタルオシロスコープ
アナログオシロスコープ
ハンディオシロスコープ
PC接続型オシロスコープ
オシロスコープその他関連用品
シェアする
マイページ