曜日別特売

Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz

Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz - PICO TECHNOLOGY
仕様
チャンネル数 = 2
帯域幅 = 200MHz
オシロスコープタイプ = PCベース
シリーズ = 5000D
電源 = USB
最小垂直軸感度 = 2mV/div
最大垂直軸感度 = 4V/div
最小タイムベース = 1ns/div
サンプルレートランダム = 10 Gsps
上昇時間 = 1.75ns
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54597674PicoScope 5244D MSO2002
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする