ヒルシュマン テストプローブ, 黒(931376100)

ヒルシュマン テストプローブ, 黒(931376100) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
定格電圧 60V dc
色 黒
プローブチップタイプ 固定
チップサイズ 1mm
チップ材料 ステンレス鋼
動作温度 Max +60℃
動作温度 Min -25℃
Pruf - mm probe tips. Miniature stainless steel rigid probes. They can be used to penetrate thin insulation. The shatter-proof grip can be unscrewed. Applications: microelectronics, laboratories, maintenance. For cable 2 mm maximum
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54597848931376100
オープン
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする