ヒルシュマン マルチメータ用 テスト機器セット, 1m(932961001)

ヒルシュマン マルチメータ用 テスト機器セット, 1m(932961001) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
リードタイプ = テスト機器セット
コネクタ タイプ = ミニチュアワニ口クリップ, スプリングロードソケット
リード長 = 1m
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54597884932961001
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする