曜日別特売

Schutzinger バナナプラグ 真鍮 24.5mm 赤

Schutzinger バナナプラグ 真鍮 24.5mm 赤 - Schutzinger
仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc
許容電流値 = 10A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 24.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ナイロン66
Schutzinger 2 mmプレスインパネルソケット. これらのSchutzinger製の2 mmプレスインパネルソケットは、最大厚さ4 mmのパネルに挿入できます。これらの10 Aソケットは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54598654EPB 6053 Ni / RT全般
オープン
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする