Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黄, 2m

Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 黄, 2m - Schutzinger
仕様
リード長 = 2m
許容電流値 = 16A
色 = 黄
定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = メス
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = PVC
動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54599424MFK 15 / 1 / 200 / GE全般
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする