曜日別特売

Schutzinger テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 2m

Schutzinger テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 2m - Schutzinger
仕様
リード長 = 2m
許容電流値 = 32A
色 = 赤
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
絶縁体 = PVC
動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54600587AL 7622 Ni / 2.5 / 200 / RT全般
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする