曜日別特売

Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 31mm 赤

Schutzinger 4 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 31mm 赤 - Schutzinger
仕様
色 = 赤
オス/メス = オス
端子方法 = M4ねじ
定格電圧 = 600V
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 31mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54600666SFK 8465 Ni / M4 / 7 / RT全般
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする