Schutzinger マルチメータ用 テストリード, 56.5mm

Schutzinger マルチメータ用 テストリード, 56.5mm - SchutzingerSchutzinger マルチメータ用 テストリード, 56.5mm - Schutzinger
仕様
リードタイプ = テストリード
コネクタ タイプ = 4 mmセーフティプラグ
リード長 = 56.5mm
許容電流値 = 19A
安全カテゴリ電圧 = 600V
安全カテゴリ = CAT II 600 V
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +70℃
安全カテゴリレベル = CAT II
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54600806AL 8321 / ZPK / 1 / 100 / SW全般
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
54600824AL 8321 / ZPK / 1 / 100 / RT全般
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
54600797AL 8321 / ZPK / 1 / 50 / SW全般
オープン
取扱い終了
返品不可
54600815AL 8321 / ZPK / 1 / 50 / RT全般
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする