Schutzinger マルチメータ用 フッククリップセット, 157mm

Schutzinger マルチメータ用 フッククリップセット, 157mm - SchutzingerSchutzinger マルチメータ用 フッククリップセット, 157mm - Schutzinger
仕様
リードタイプ = フッククリップセット
リード長 = 157mm
許容電流値 = 6A
安全カテゴリ電圧 = 1000V
安全カテゴリ = CAT II 1000 V
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +80℃
安全カテゴリレベル = CAT II
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54600919SKPS 8334 Ni / SW全般
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
54600928SKPS 8334 Ni / RT全般
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする