曜日別特売

Mueller バインディングポスト, 白

Mueller バインディングポスト, 白 - MUELLER ELECTRIC
仕様
色 = 白
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = ニッケル
許容電流値 = 15A
オス/メス = オス
パネル上の高さ = 20.32mm
最大パネル厚 = 6.35mm
穴径 = 9.53mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54601646BU-P3760-9全般
オープン
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする