曜日別特売

Mueller BU-P5697-180 パッチコード

Mueller BU-P5697-180 パッチコード - MUELLER ELECTRIC
仕様
定格電圧 = 500V ac
リード長 = 4572mm
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
絶縁体 = PTFE
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54601768BU-P5697-180全般
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする