曜日別特売

Mueller マルチメータ用 テストリード, 300mm

Mueller マルチメータ用 テストリード, 300mm - MUELLER ELECTRICMueller マルチメータ用 テストリード, 300mm - MUELLER ELECTRIC
仕様
リードタイプ = テストリード
コネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグ
リード長 = 300mm
許容電流値 = 15A
安全カテゴリ電圧 = 1000V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54601813BU-PB12-0全般
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
54601829BU-PB12-2全般
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする