曜日別特売

Mueller テストリード線 600V, 赤

Mueller テストリード線 600V, 赤 - MUELLER ELECTRIC
仕様
許容電流値 = 45A
色 = 赤
定格電圧 = 600V
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = 銅
絶縁体 = シリコーン
動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54601969WI-M-10-10-2全般
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする