ミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00201-2)

ミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00201-2) - MUELLER ELECTRIC
仕様
色 = 赤
許容電流値 = 10A
定格電圧 = 1kV
コンタクト材質 = ベリリウム銅
長さ = 44mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54602206BU-00201-2全般
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする