Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 黒

Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 黒 - MUELLER ELECTRIC
(1件のレビュー)
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 15A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 47.7mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54602258BU-16-0全般
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 安定化電源
医療・福祉・介護関連業

商品自体はとても良い
ただ配線の付け方がわからず色々と調べた結果、端子下側の穴から線を通し本体内の端子の途中に空いた穴に外側からはんだ付けする事がわかり構造的には(はんだ付け、スタックのしやすさなど)良い作りだと思う。商品の説明があれば戸惑わずに済んだかなと少し残念

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする