Mueller バナナプラグ 銅 250mm 赤

Mueller バナナプラグ 銅 250mm 赤 - MUELLER ELECTRIC
仕様
色 = 赤
オス/メス = オス
端子方法 = プラグイン
定格電圧 = 3kV
許容電流値 = 20A
長さ = 250mm
コンタクト材質 = 銅
絶縁体 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54602373BU-2929-M-10-2全般
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする