Mueller バナナプラグ 真鍮 600mm 黒

Mueller バナナプラグ 真鍮 600mm 黒 - MUELLER ELECTRIC
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
端子方法 = プラグイン
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 20A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 600mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = シリコーン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54602748BU-6162-M-24-0全般
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする