曜日別特売

電圧インジケータ検査器 Megger 1001-561

電圧インジケータ検査器 Megger 1001-561 - MEGGER
仕様
出力電圧 = 50 → 690V
ディスプレイのタイプ = LED灯
バッテリタイプ = 単三電池
電源 = 電池
寸法 = 130 x 48 x 68mm
重量 = 346g
高さ = 68mm
長さ = 130mm
動作温度 Max = +40℃
動作温度 Min = -10
モデル番号(P) = Mpu690
幅 = 48mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546031341001-561----346バッテリ6848130
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする