曜日別特売

Pomona BNC オス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤

Pomona BNC オス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤 - POMONA
仕様
定格電圧 = 500V ac
コネクタ A ジェンダー = オス
リード長 = 137mm
セカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ
色 = 黒 , 赤
素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮
絶縁体 = PP
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
動作温度 Max = +55℃
BNC/スタッカブル 4mm バナナプラグ. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端にスタッカブル 4mm バナナプラグ 2 つを装着
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546033083957全般
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする