Pomona BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤

Pomona BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤 - POMONA
(1件のレビュー)
仕様
定格電圧 = 500V ac
コネクタ A ジェンダー = メス
リード長 = 149mm
セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド
色 = 黒 , 赤
素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮
絶縁体 = PP
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
動作温度 Max = +55℃
BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546033174969全般
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54603317
2021-04-13
用途: 趣味のオーディオいじりに利用
その他業種

迅速な配送 しっかりとした梱包で 安心して利用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする