Martindale
非接触電圧インジケータ Martindale
仕様
インジケータタイプ = 非接触電圧
磁気感度 = >10mT
バッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池
可聴音 = あり
電源 = 電池
安全カテゴリ = CAT IV 1000V
寸法 = 158 x 20 x 27mm
重量 = 55g
高さ = 27mm
長さ = 158mm
最大検出電圧 = 1000V ac
動作温度 Max = +40℃
安全カテゴリ電圧 = 1000V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54604297
NC2
-
1k
-
-
55
バッテリ
27
-
158
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください