仕様色 = 赤
許容電流値 = 4A
定格電圧 = 1kV
コンタクト材質 = スチール
チップサイズ = 3.9mm
プローブソケットサイズ = 4mm
絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート
長さ = 160.5mm
Kleps 2600 4 mm safety clamp test tip, 1000 V. Safety clamp-type test probe with rotating grip jaws and flexible shaft The special shape of the grip jaws allows pins and wires up to a maximum Φ 4 mm to be clamped Φ 4 mm socket connector made from brass For sliding sleeve and rigid sleeve systems Colour: black or red